Motion
CWG60V2B2
Motor de la torre de enfriamiento - 60 hp, armazón de 364T, 50/60 Hz, base de 1480 rpm
Artículo MI #11013264
No. Fabricante CWG60V2B2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de la torre de enfriamiento - 60 hp, armazón de 364T, 50/60 Hz, base de 1480 rpm
Artículo MI #11013264
No. Fabricante CWG60V2B2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    364T
  • Diámetro del eje
    2.3750 pulg.
  • Peso
    715 lb

Detalles

  • RPM base
    1480 rpm
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Número de Upc del fabricante
    786382138677
  • Modelo
    HK15
  • Caballos de fuerza del motor
    60 CV
  • Postes del motor
    4
  • Tipo de producto
    Motores de uso general

Descripción general

Descripción del fabricante
CWG60V2B2 TCI, 60 HP, 4P, 364T 60 Y 50,

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"