Motion
D12P2GH
Motores de uso general - 1/2 hp, 575 V, bastidor 56H , 60 Hz, base 1725 rpm
Artículo MI #11013266
No. Fabricante D12P2GH
Precio578.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motores de uso general - 1/2 hp, 575 V, bastidor 56H , 60 Hz, base 1725 rpm
Artículo MI #11013266
No. Fabricante D12P2GH
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
Precio578.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56H
  • Peso
    24 lb

Detalles

  • RPM base
    1725 rpm
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Número de Upc del fabricante
    786382133610
  • Modelo
    P063FPD1726015B
  • Caballos de fuerza del motor
    1/2 CV
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    575 V
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • UPC_NO
    786382133610

Descripción general

Descripción del fabricante
D12P2GH FHP, 1/2 HP, 4P, 56H 60, 575 V

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"