Motion
D1CPA2JH9
Motor de potencia fraccional - 1 hp, bastidor 56H , 60 Hz, base 1725 rpm
Artículo MI #11013272
No. Fabricante D1CPA2JH9
Precio1,139.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de potencia fraccional - 1 hp, bastidor 56H , 60 Hz, base 1725 rpm
Artículo MI #11013272
No. Fabricante D1CPA2JH9
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
Precio1,139.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56H
  • Peso
    31.4 lb

Detalles

  • RPM base
    1725 rpm
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Número de Upc del fabricante
    786382120481
  • Modelo
    T063CRB2346012B
  • Caballos de fuerza del motor
    1 CV
  • Postes del motor
    4
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • UPC_NO
    786382120481

Descripción general

Descripción del fabricante
D1CPA2JH9 FHP, 1 HP, 4P, 56H 60, 115/208

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo