Motion
D20P1EC
Motor de uso general - 20 hp, 3600 rpm, 3 fases, 190/380//230/460 V, armazón de 254TC, carcasa ODP (prueba de goteo abierta), 50/60 Hz, base de 2920 rpm - 3540 rpm, horizontal/montaje de pie, servicio continuo
Artículo MI #11013274
No. Fabricante D20P1EC
Precio3,287.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 20 hp, 3600 rpm, 3 fases, 190/380//230/460 V, armazón de 254TC, carcasa ODP (prueba de goteo abierta), 50/60 Hz, base de 2920 rpm - 3540 rpm, horizontal/montaje de pie, servicio continuo
Artículo MI #11013274
No. Fabricante D20P1EC
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
Precio3,287.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    254TC
  • Factor de servicio
    1.15
  • Par de apriete
    29.7 pies-libras
  • Peso
    150 lb

Detalles

  • RPM base
    2920 rpm - 3540 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    ODP (abierto a prueba de goteo)
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Corriente de carga completa
    23.1A, 28.8A, 46A, 58 A
  • Eficiencia a plena carga
    91.7 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Corriente máxima permitida
    23.1 A, 28.8 A, 46 A, 58 A
  • Modelo
    HA59
  • Caballos de fuerza del motor
    20 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    2
  • Tensión de alimentación del motor
    190/380//230/460 V
  • Tipo de montaje
    Horizontal / Pie
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6309-2Z-J/C3
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    EE, NEMA Premium
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • UPC_NO
    786382133764

Descripción general

Descripción del fabricante
D20P1EC DE, 20 HP, 2P, 254TC 60 Y 50, 23

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good