Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor254JM
- Factor de servicio1.15
- Par de apriete29.7 pies-libras
- Peso150 lb
Detalles
- RPM base2920 rpm - 3540 rpm
- País de origenMEX
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeODP (abierto a prueba de goteo)
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Corriente de carga completa23.1A, 28.8A, 46A, 58 A
- Eficiencia a plena carga91.7 %
- Código de armonización8501.52.4000
- Clase de aislamientoF
- Corriente máxima permitida23.1 A, 28.8 A, 46 A, 58 A
- ModeloHA73
- Caballos de fuerza del motor20 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor2
- Tensión de alimentación del motor190/380//230/460 V
- Tipo de montajeHorizontal / Pie
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6309-2Z-J/C3
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosEE, NEMA Premium
- Rpm síncrono3600 rpm