Motion
DJ20P1EP
Motor de bomba de acoplamiento cerrado - 20 hp, 3600 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 254JP , caja TEFC, 50/60 Hz, base 2920 rpm
Artículo MI #11013284
No. Fabricante DJ20P1EP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de bomba de acoplamiento cerrado - 20 hp, 3600 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 254JP , caja TEFC, 50/60 Hz, base 2920 rpm
Artículo MI #11013284
No. Fabricante DJ20P1EP
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    254JP
  • Peso
    150 lb

Detalles

  • RPM base
    2920 rpm
  • Tipo de envolvente
    TEFC
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Número de Upc del fabricante
    786382134266
  • Modelo
    HA67
  • Caballos de fuerza del motor
    20 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    2
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • UPC_NO
    786382134266

Descripción general

Descripción del fabricante
DJ20P1EP DE1, 20 CV, 2P, 254JP 60 Y 50,

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"