Motion
DJ20P2EM
Motor de bomba de acoplamiento cerrado - 20 hp, 1775 rpm, 3 f, 460 V, bastidor de 256JM , carcasa ODP, 50/60 Hz, base de 1465 rpm
Artículo MI #11013286
No. Fabricante DJ20P2EM
Precio2,802.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de bomba de acoplamiento cerrado - 20 hp, 1775 rpm, 3 f, 460 V, bastidor de 256JM , carcasa ODP, 50/60 Hz, base de 1465 rpm
Artículo MI #11013286
No. Fabricante DJ20P2EM
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
Precio2,802.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    256JM
  • Peso
    160 lb

Detalles

  • RPM base
    1465 rpm
  • Tipo de envolvente
    ODP
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Número de Upc del fabricante
    786382134464
  • Modelo
    HA75
  • Caballos de fuerza del motor
    20 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    460 V
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rpm síncrono
    1775 rpm
  • UPC_NO
    786382134464

Descripción general

Descripción del fabricante
DJ20P2EM DE4, 20 CV, 4P, 256JM 60 Y 50,

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"