Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56J
- Factor de servicio1.25
- Par de apriete1.1 pies-libras
- Peso30 lb
Detalles
- RPM base3505 rpm
- País de origenMEX
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa0.8 A
- Eficiencia a plena carga77.0 %
- Código de armonización8501.51.3040
- Clase de aislamientoF
- Corriente máxima permitida0.8 A
- ModeloFZ88
- Caballos de fuerza del motor3/4 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor2
- Tensión de alimentación del motor575 V
- Tipo de montajeHorizontal / Pie
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6203-2Z-J/C3
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosEE, NEMA Premium
- Rpm síncrono3600 rpm
- UPC_NO786382129545