Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor447TS
- Diámetro del eje2.3750 pulg.
- Peso1600 lb
Detalles
- RPM base2975 rpm
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Número de Upc del fabricante786382135003
- ModeloGK01
- Caballos de fuerza del motor200 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor2
- Tensión de alimentación del motor460 V
- Tipo de productoMotores de uso general
- Rpm síncrono3600 rpm
- UPC_NO786382135003