Motion
HD200P2FS
Motor de rendimiento Hostile Duty Premium® - 200 hp, 1800 rpm, 3 f, 460 V, bastidor 447TS , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente cerrada), 50/60 Hz, base 1485 rpm
Artículo MI #11013323
No. Fabricante HD200P2FS
Precio29,261.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de rendimiento Hostile Duty Premium® - 200 hp, 1800 rpm, 3 f, 460 V, bastidor 447TS , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente cerrada), 50/60 Hz, base 1485 rpm
Artículo MI #11013323
No. Fabricante HD200P2FS
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
Precio29,261.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    447TS
  • Diámetro del eje
    2.3750 pulg.
  • Peso
    1710 lb

Detalles

  • RPM base
    1485 rpm
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Número de Upc del fabricante
    786382135034
  • Modelo
    GK04
  • Caballos de fuerza del motor
    200 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    460 V
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • UPC_NO
    786382135034

Descripción general

Descripción del fabricante
HD200P2FS CTE, 200 HP, 4P, 447TS 60 Y 50

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"