Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor364T
- Diámetro del eje2.3750 pulg.
- Peso740 lb
Detalles
- RPM base735 rpm
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Número de Upc del fabricante786382131944
- ModeloGD74
- Caballos de fuerza del motor30 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor8
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de productoMotores de uso general
- Rpm síncrono900 rpm
- UPC_NO786382131944