Motion
HO500V2SFLHX

US MOTORS (NIDEC)
HO500V2SFLHX

Motor de uso general - 500 hp, 1785 rpm, 3 f, 460 V, bastidor 449TPH , caja WPI, 60 Hz, base 1785 rpm
Artículo MI #11013348
No. Fabricante HO500V2SFLHX
Price$123,445.43/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

US MOTORS (NIDEC)
HO500V2SFLHX

Motor de uso general - 500 hp, 1785 rpm, 3 f, 460 V, bastidor 449TPH , caja WPI, 60 Hz, base 1785 rpm
Artículo MI #11013348
No. Fabricante HO500V2SFLHX
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
Price$123,445.43/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del bastidor
    449TPH
  • Peso
    2900 lb

Details

  • RPM base
    1785 rpm
  • Tipo de envolvente
    WPI
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Número de Upc del fabricante
    786382133801
  • Modelo
    FT83
  • Caballos de fuerza del motor
    500 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    460 V
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rpm síncrono
    1785 rpm
  • UPC_NO
    786382133801

Descripción general

Descripción del fabricante
HO500V2SFLHX RUSI, 500 HP, 4P, 449TPH 60

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo