Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor48Y
- Peso35 lb
Detalles
- RPM base3450 rpm
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Número de Upc del fabricante786382135102
- ModeloM055UFJ0228013J
- Caballos de fuerza del motor1.65 CV
- Postes del motor10
- Tensión de alimentación del motor115/230 V
- Tipo de productoMotores de uso general
- Rpm síncrono3600 rpm
- UPC_NO786382135102