Motion
NPTT165
Motor de piscina y spa de caballos de fuerza fraccional - 1.65 hp, 3600 rpm, 115/230 V, bastidor de 56J , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente cerrada), 50/60 Hz, base de 3450 rpm, servicio continuo
Artículo MI #11013447
No. Fabricante NPTT165
Price$1,691.47/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de piscina y spa de caballos de fuerza fraccional - 1.65 hp, 3600 rpm, 115/230 V, bastidor de 56J , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente cerrada), 50/60 Hz, base de 3450 rpm, servicio continuo
Artículo MI #11013447
No. Fabricante NPTT165
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
Price$1,691.47/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del bastidor
    56J
  • Peso
    28 lb

Details

  • RPM base
    3450 rpm
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Número de Upc del fabricante
    786382134990
  • Modelo
    M055UFF0225013J
  • Caballos de fuerza del motor
    1.65 CV
  • Postes del motor
    10
  • Tensión de alimentación del motor
    115/230 V
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • UPC_NO
    786382134990

Descripción general

Descripción del fabricante
NPTT165 FHP, 1.65 HP, 10P, 56J 50&60, 11

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo