Motion
U12P1GC
Motor de uso general - 1/2 hp, 3600 rpm, 3 f, 575 V, bastidor de 56C , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente cerrada), 60 Hz, base de 3540 rpm, servicio continuo
Artículo MI #11013459
No. Fabricante U12P1GC
Precio628.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 1/2 hp, 3600 rpm, 3 f, 575 V, bastidor de 56C , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente cerrada), 60 Hz, base de 3540 rpm, servicio continuo
Artículo MI #11013459
No. Fabricante U12P1GC
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
Precio628.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56C
  • Peso
    30 lb

Detalles

  • RPM base
    3540 rpm
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Número de Upc del fabricante
    786382129538
  • Modelo
    FZ84
  • Caballos de fuerza del motor
    1/2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    2
  • Tensión de alimentación del motor
    575 V
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • UPC_NO
    786382129538

Descripción general

Descripción del fabricante
U12P1GC UTE, 1/2 HP, 2P, 56C 60, 575 V

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno