Motion
WCL 2.5x8 ASAE

MAGISTER HYDRAULICS
WCL 2.5x8 ASAE

Cilindro hidráulico 3500PSI
Artículo MI #11014090
No. Fabricante WCL 2.5x8 ASAE
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MAGISTER HYDRAULICS
WCL 2.5x8 ASAE

Cilindro hidráulico 3500PSI
Artículo MI #11014090
No. Fabricante WCL 2.5x8 ASAE
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    2.5000 pulg.
  • Longitud extendida
    28.2500 pulg.
  • Altura
    5 pulg.
  • Longitud
    24 pulg.
  • Longitud retraída
    20.2500 pulg.
  • Peso
    22 lb
  • Ancho
    5 pulg.

Detalles

  • País de origen
    Ucrania
  • Presión de funcionamiento del cilindro
    3500 psi
  • Código de armonización
    8412.21.0030
  • UPC_NO
    850597006431

Descripción general

Descripción del fabricante
WCL 2.5X8 ASAE 2.5 ORIFICIO X 8 ASAE STROK

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"