Motion
WPE 3x36
Cilindro de ojo de pasador de 3″ orificios x 36″ recorridos
Artículo MI #11014159
No. Fabricante WPE 3x36
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cilindro de ojo de pasador de 3″ orificios x 36″ recorridos
Artículo MI #11014159
No. Fabricante WPE 3x36

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    5 pulg.
  • Longitud
    49 pulg.
  • Peso
    50 lb
  • Ancho
    5 pulg.

Detalles

  • País de origen
    Ucrania
  • Código de armonización
    8412.21.0030

Descripción general

Descripción del fabricante
WPE 3X36 3 ORIFICIO X 36 RECORRIDO OJO PIN CY

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron