Especificaciones
Dimensiones
- Longitud5.59 pulg.
- Ancho1.14 pulg.
Detalles
- Baterías incluidas1
- Química de la bateríaIones de litio
- Tensión de la batería4 V
- Material del cuerpoAluminio
- Tipo de bombillaLED
- ColorNegro
- Características y beneficios• 800 lúmenes de salida de alta definición TRUEVIEW • El haz de diana de alta salida proporciona la intensidad del foco con una amplia cobertura de focos • Alimentado por la batería USB MILWAUKEE® REDLITHIUM™ • Clasificación de caída de 4M y clasificación de IP67 : Resistente al agua y al polvo • Distancia del haz de 150M • Inteligente, El botón multifunción proporciona el estado de carga de la batería, Selección de modo y memoria de modo • Diseñado para caber en los bolsillos de los pantalones y la bolsa de herramientas para facilitar su transporte dentro y fuera del trabajo • Modos de salida de luz 2 : Modo alto: 800-Lumens- 2.5 horas; Modo bajo: 100-Lumens- 11 horas • Alimentado por la batería REDLITHIUM™ USB 3.0 para funcionar todo el día, Más recargas, y un tiempo de carga 3X más rápido. • Distancia del haz de 175M
- Incluye(1) linterna compacta USB recargable 800L (2160-21) (1) batería Redlithium® USB 3.0Ah (48-11-2131) (1) cable de alta resistencia de 2 pies
- Número de Upc del fabricante045242570591
- MaterialAluminio
- Salida de luz máxima800 lm
- Recargable o recargableRecargable
- UPC_NO0045242570591
- GarantíaVida útil limitada (herramienta)
Descripción general
- 800 lúmenes de salida de alta definición TRUEVIEW℮
- El haz de diana de alto rendimiento proporciona la intensidad del foco con una amplia cobertura de focos
- Funciona con la batería USB MILWAUKEE® REDLITHIUM™
- 4M con clasificación para caídas y IP67 con clasificación: a prueba de agua y polvo
- 150M Distancia del haz
- Botón inteligente multifunción que proporciona estado de carga de la batería, selección de modo y memoria de modo
- Diseñado para caber en los bolsillos de los pantalones y las bolsas de herramientas para facilitar su transporte dentro y fuera del trabajo
- 2 Modos de salida de luz: Modo alto: 800-Lumens - 2.5 horas; Modo bajo: 100-Lumens - 11 horas
- Equipado con la batería REDLITHIUM™ USB 3.0 , que ofrece autonomía durante todo el día, más recargas y un tiempo de carga 3X más rápido.
- 175M Distancia del haz
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee