Motion
W5133
Llave de impacto inalámbrica de accionamiento de 3/8" de par medio, par de apriete de torcedura de tuerca de 550 ft-lbs, yunque estándar
Artículo MI #11018695
No. Fabricante W5133
Precio551.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave de impacto inalámbrica de accionamiento de 3/8" de par medio, par de apriete de torcedura de tuerca de 550 ft-lbs, yunque estándar
Artículo MI #11018695
No. Fabricante W5133
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
Precio551.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Soplado por minuto
    3300
  • Tamaño de la unidad
    3/8 pulg.
  • Longitud total
    7 pulg.

Detalles

  • Baterías incluidas
    No
  • Serie de baterías
    IQV® 20
  • Tipo de batería
    Iones de litio
  • Tensión de la batería
    20 V
  • Estuche incluido
    No
  • Certificación
    Listado por Ul, certificado por Csa
  • Cargador incluido
    No
  • Certificación CSA
    Sí
  • Estilo de mango
    Agarre de pistola
  • Incluye
    las baterías y el cargador se venden por separado o con otros kits., Solo herramienta desnuda
  • RPM Máx.
    2100 rpm
  • Par máximo
    550 pies-libras
  • Número de baterías necesarias
    1
  • Fuente de alimentación
    Alimentado por batería
  • Tipo de producto
    Llaves de impacto y trinquetes inalámbricos
  • Reversible
    Sí
  • Listado por UL
    Sí
  • UPC_NO
    663023153971
  • Voltaje
    20 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
W5133 3/8IN 20V IMPACTO INALÁMBRICO
  • POTENCIA: El motor sin escobillas y el mecanismo de impacto están ajustados para liberar una alta relación potencia-peso, con 550 pies-lb de par de torsión para romper las tuercas y 365 pies-lb de par MAX a 5.3 libras (con batería BL2022 ). La transmisión totalmente metálica y el mecanismo de martillo están diseñados para proporcionar a los técnicos la potencia que necesitan sin añadir peso adicional a la herramienta y aumenta el gatillo de liberación de seguridad.
  • CONTROL: Con 4 modos de potencia (potencia MÁX., potencia media, ajuste de llave y ajuste manual), puede ajustar un dial en lugar de cambiar las herramientas para proporcionar la cantidad correcta de par cuando lo necesite y eliminar la repetición del trabajo. Desde pinzas de freno hasta cubiertas de válvulas y todo lo demás, no es necesario cambiar de herramienta. El interruptor de velocidad variable con freno electrónico proporciona el control MAX de la herramienta.
  • DURADERO: Protegido por una carcasa compuesta resistente a los productos químicos y un marco patentado reforzado con acero, el W5133 está diseñado para soportar caídas repetidas sobre hormigón y exposición a fluidos de taller. La tecnología sin escobillas sin chispas IQV® y el buje reforzado sellado, mejorado y lubricado proporcionan un motor de mayor vida útil en el que puede confiar.
  • ACCESO: diseño ergonómico de punta a punta 6.5” y diseño ligero, el W5133 puede acceder fácilmente a espacios reducidos, dándole acceso sin importar dónde se esconda su trabajo. Una luz LED COB de 360 grados integrada proyecta un haz ancho para proporcionarte una excelente visibilidad sin sombras.
  • Estuche cónico para martillo / Extremo delantero
  • Anillo de luz LED sin sombra con modo de luz de tarea y 4 ajustes atenuables
  • Compatible con el sistema de batería de la serie IQV® 20

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno