Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad25 pulg.
- Altura27 pulg.
- Altura máxima del asiento27 pulg.
- Altura mínima del asiento20 pulg.
- Profundidad del asiento14.5 pulg.
- Anchura del asiento14.5 pulg.
- Peso18 lb
- Ancho25 pulg.
Detalles
- Tipo de ajusteSin inclinación
- Tipo de brazoNinguna
- Estilo de respaldo de sillaN/C
- ColorNegro
- Acolchado lumbarSin soporte lumbar
- MaterialPoliuretano
- RodarNo rodante
- GiroGiro
- Capacidad de peso300 lb
Descripción general
- Experimenta un alivio avanzado del estrés con las taburetes sin respaldo Ergolux Jr. Series de BEVCO. La serie ErgoLux Jr. es ideal para una amplia gama de aplicaciones, incluidas aplicaciones de oficina general, médicas, de laboratorio y de educación superior. Las cualidades de alivio del estrés de las heces aumentan porque responden a la forma, el peso y la temperatura únicos de su cuerpo. El asiento de espuma viscoelástica viscoelástica ultrasuave de 2.5" de grosor proporciona un soporte ergonómico resistente y duradero. El asiento de 14.5" de diámetro está cubierto por poliuretano resistente a perforaciones, agua y manchas que es antideslizante y fácil de limpiar. El ajuste de altura neumática fácil de usar le permite cambiar la altura de su asiento de 20" a 27". Este taburete viene con una resistente base de aluminio pulido de 25" de diámetro. El modelo viene de serie con ruedas de suelo duro de doble rueda.