Motion
7601D DURA HD BLK SILLA ARTICULADA

Bevco Ergonomic
7601D DURA HD BLK PUR CHAIR ARTICULATING

Silla Dura Tall Height de poliuretano negro de alta resistencia; asiento articulado e inclinación posterior; base de acero tubular negro con pie soldado
Artículo MI #11025401
No. Fabricante 7601D DURA HD BLK PUR CHAIR ARTICULATING
Precio770.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Bevco Ergonomic
7601D DURA HD BLK PUR CHAIR ARTICULATING

Silla Dura Tall Height de poliuretano negro de alta resistencia; asiento articulado e inclinación posterior; base de acero tubular negro con pie soldado
Artículo MI #11025401
No. Fabricante 7601D DURA HD BLK PUR CHAIR ARTICULATING
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
Precio770.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    22 pulg.
  • Altura
    50 pulg.
  • Altura máxima del asiento
    29 pulg.
  • Altura mínima del asiento
    24 pulg.
  • Profundidad del asiento
    17.5 pulg.
  • Anchura del asiento
    19.25 pulg.
  • Peso
    36.5 lb
  • Ancho
    22 pulg.

Detalles

  • Tipo de ajuste
    Inclinación articulada
  • Tipo de brazo
    Ninguna
  • Estilo de respaldo de silla
    Medio
  • Color
    Negro
  • Acolchado lumbar
    Soporte lumbar
  • Material
    Poliuretano
  • Rodar
    No rodante
  • Giro
    Giro
  • Capacidad de peso
    350 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
7601D DURA HD BLK SILLA ARTICULADA
  • Las sillas Dura de poliuretano de alta resistencia de BEVCO están diseñadas específicamente para una comodidad excepcional y un uso duradero en los entornos de trabajo más difíciles. El asiento y el respaldo de poliuretano negro son antibacterianos, impermeables al agua, al aceite y a la mayoría de los productos químicos; resistentes a las perforaciones y fáciles de limpiar. Este modelo de inclinación articulada cuenta con ajustes simultáneos del asiento y el respaldo para posicionar correctamente el ángulo de la silla para una mayor comodidad durante las sesiones prolongadas. La espalda contorneada es totalmente ajustable, lo que favorece una alineación adecuada de la columna vertebral. El gran asiento en cascada ayuda a la circulación de la parte inferior del cuerpo, mejorando el bienestar general. El ajuste de altura neumático le permite cambiar fácilmente la altura de su asiento de 24" a 29". El taburete cuenta con una resistente base tubular de acero negro de 22" de diámetro con pie soldado. El modelo viene de serie con deslizaderas tipo hongo. Las ruedas opcionales se pueden pedir por separado.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo