Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad25 pulg.
- Altura45.5 pulg.
- Altura máxima del asiento22 pulg.
- Altura mínima del asiento17 pulg.
- Profundidad del asiento18 pulg.
- Anchura del asiento20 pulg.
- Peso26 lb
- Ancho25 pulg.
Detalles
- Tipo de ajusteSin inclinación
- Tipo de brazoNinguna
- Estilo de respaldo de sillaGrande
- ColorNegro
- Acolchado lumbarSoporte lumbar
- MaterialTejido
- RodarNo rodante
- GiroGiro
- Capacidad de peso300 lb
Descripción general
- La serie Integra de BEVCO es una silla tapizada que ofrece fiabilidad las 24 horas diseñada para satisfacer las necesidades de una variedad de entornos de trabajo. Esta solución de asientos tapizados proporciona la mayor versatilidad, durabilidad y disfrute general de los asientos. Integra facilita el trabajo. El respaldo grande tiene una forma específica para proporcionar un amplio soporte de respaldo y viene estándar con una cubierta posterior de polipropileno de alta resistencia para proteger la tapicería. El generoso asiento proporciona una experiencia de asiento excepcional, mientras que la espuma gruesa, resistente y de alta densidad proporciona una comodidad duradera. El asiento en cascada promueve la circulación de la parte inferior del cuerpo, mejorando el bienestar general. Este modelo sin inclinación cuenta con ajustes manuales de la altura del asiento y la espalda para mayor comodidad durante las sesiones de estar sentados más largas. El ajuste de altura neumático le permite cambiar fácilmente la altura de su asiento de 17" a 22". Tejido tapizado que cumple con los estándares CAL 117 . Esta silla viene con una base resistente de nailon negro de 25" de diámetro. El modelo viene de serie con deslizaderas tipo hongo. Las ruedas opcionales se pueden pedir por separado.