Motion
9551M-S INTEGRA SILLA TAPIZADA CON

Bevco Ergonomic
9551M-S INTEGRA UPHOLSTERED CHAIR W/MED

Silla de tela negra Integra Tall Height; respaldo mediano; asiento articulado e inclinación posterior; base de aluminio pulido con pie ajustable
Artículo MI #11025462
No. Fabricante 9551M-S INTEGRA UPHOLSTERED CHAIR W/MED
Precio876.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Bevco Ergonomic
9551M-S INTEGRA UPHOLSTERED CHAIR W/MED

Silla de tela negra Integra Tall Height; respaldo mediano; asiento articulado e inclinación posterior; base de aluminio pulido con pie ajustable
Artículo MI #11025462
No. Fabricante 9551M-S INTEGRA UPHOLSTERED CHAIR W/MED
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
Precio876.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    27 pulg.
  • Altura
    52 pulg.
  • Altura máxima del asiento
    31.5 pulg.
  • Altura mínima del asiento
    21.5 pulg.
  • Profundidad del asiento
    18 pulg.
  • Anchura del asiento
    20 pulg.
  • Peso
    42.5 lb
  • Ancho
    27 pulg.

Detalles

  • Tipo de ajuste
    Inclinación articulada
  • Tipo de brazo
    Ninguna
  • Estilo de respaldo de silla
    Medio
  • Color
    Negro
  • Acolchado lumbar
    Soporte lumbar
  • Material
    Tejido
  • Rodar
    No rodante
  • Giro
    Giro
  • Capacidad de peso
    300 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
9551M-S INTEGRA SILLA TAPIZADA CON
  • La serie Integra de BEVCO es una silla tapizada que ofrece fiabilidad las 24 horas diseñada para satisfacer las necesidades de una variedad de entornos de trabajo. Esta solución de asientos tapizados proporciona la mayor versatilidad, durabilidad y disfrute general de los asientos. Integra facilita el trabajo. El respaldo mediano tiene una forma específica para proporcionar un amplio soporte de respaldo y viene estándar con una cubierta posterior de polipropileno de alta resistencia para proteger la tapicería. El generoso asiento proporciona una experiencia de asiento excepcional, mientras que la espuma gruesa, resistente y de alta densidad proporciona una comodidad duradera. Este modelo de inclinación articulada cuenta con ajustes simultáneos del asiento y el respaldo para posicionar correctamente el ángulo de la silla para una mayor comodidad durante las sesiones prolongadas. El asiento en cascada promueve la circulación de la parte inferior del cuerpo, mejorando el bienestar general. El ajuste de altura neumático le permite cambiar fácilmente la altura de su asiento de 21.5" a 31.5". Tejido tapizado que cumple con los estándares CAL 117 . Esta silla viene con una resistente base de aluminio pulido de 27" de diámetro con pie cromado ajustable. El modelo viene de serie con deslizaderas tipo hongo. Las ruedas opcionales se pueden pedir por separado.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"