Motion
9050MC1 INTEGRA LA SALA LIMPIA ISO 4 VINILO CH

Bevco Ergonomic
9050MC1 INTEGRA ISO 4 CLEANROOM VINYL CH

Silla de vinilo negro para sala limpia Integra Desk Height ISO 4 ; respaldo grande; sin inclinación; base de aluminio pulido
Artículo MI #11025472
No. Fabricante 9050MC1 INTEGRA ISO 4 CLEANROOM VINYL CH
Precio814.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Bevco Ergonomic
9050MC1 INTEGRA ISO 4 CLEANROOM VINYL CH

Silla de vinilo negro para sala limpia Integra Desk Height ISO 4 ; respaldo grande; sin inclinación; base de aluminio pulido
Artículo MI #11025472
No. Fabricante 9050MC1 INTEGRA ISO 4 CLEANROOM VINYL CH
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
Precio814.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    25 pulg.
  • Altura
    41.5 pulg.
  • Altura máxima del asiento
    21 pulg.
  • Altura mínima del asiento
    15.5 pulg.
  • Profundidad del asiento
    18 pulg.
  • Anchura del asiento
    20 pulg.
  • Peso
    31 lb
  • Ancho
    25 pulg.

Detalles

  • Tipo de ajuste
    Sin inclinación
  • Tipo de brazo
    Ninguna
  • Estilo de respaldo de silla
    Medio
  • Color
    Negro
  • Acolchado lumbar
    Soporte lumbar
  • Material
    Vinilo
  • Rodar
    No rodante
  • Giro
    Giro
  • Capacidad de peso
    300 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
9050MC1 INTEGRA LA SALA LIMPIA ISO 4 VINILO CH
  • La serie de salas limpias Integra ISO 4 de BEVCO es una silla tapizada que ofrece fiabilidad las 24 horas para entornos de trabajo que necesitan cumplir los objetivos de partículas de ISO 14644-1 . Un sistema de filtración único atrapa las partículas para una comodidad sin contaminación y ha sido probado por un laboratorio independiente para certificar el cumplimiento de la norma ISO 4. Integra facilita el trabajo. El respaldo mediano tiene una forma específica para proporcionar un amplio soporte de respaldo y viene estándar con una cubierta posterior de polipropileno de alta resistencia para proteger la tapicería. El generoso asiento proporciona una experiencia de asiento excepcional, mientras que la espuma gruesa, resistente y de alta densidad proporciona una comodidad duradera. Este modelo sin inclinación cuenta con ajustes manuales de la altura del asiento y la espalda para mayor comodidad durante las sesiones de estar sentados más largas. El ajuste de altura neumático le permite cambiar fácilmente la altura de su asiento de 15.5" a 21". El vinilo tapizado es antibacteriano; antifúngico y cumple con CAL 117. Esta silla viene con una base robusta de aluminio pulido de 25" de diámetro. El modelo viene de serie con deslizaderas tipo hongo. Las ruedas opcionales se pueden pedir por separado.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good