Motion
9551MC4 INTEGRA LA SALA LIMPIA ISO 7 VINILO CH

Bevco Ergonomic
9551MC4 INTEGRA ISO 7 CLEANROOM VINYL CH

Silla de vinilo negra para sala limpia Integra Tall Height ISO 7 ; respaldo mediano; asiento articulado e inclinación posterior; base de aluminio pulido con pie ajustable
Artículo MI #11025531
No. Fabricante 9551MC4 INTEGRA ISO 7 CLEANROOM VINYL CH
Precio907.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Bevco Ergonomic
9551MC4 INTEGRA ISO 7 CLEANROOM VINYL CH

Silla de vinilo negra para sala limpia Integra Tall Height ISO 7 ; respaldo mediano; asiento articulado e inclinación posterior; base de aluminio pulido con pie ajustable
Artículo MI #11025531
No. Fabricante 9551MC4 INTEGRA ISO 7 CLEANROOM VINYL CH
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
Precio907.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    27 pulg.
  • Altura
    52 pulg.
  • Altura máxima del asiento
    31.5 pulg.
  • Altura mínima del asiento
    21.5 pulg.
  • Profundidad del asiento
    18 pulg.
  • Anchura del asiento
    20 pulg.
  • Peso
    42.5 lb
  • Ancho
    27 pulg.

Detalles

  • Tipo de ajuste
    Inclinación articulada
  • Tipo de brazo
    Ninguna
  • Estilo de respaldo de silla
    Medio
  • Color
    Negro
  • Acolchado lumbar
    Soporte lumbar
  • Material
    Vinilo
  • Rodar
    No rodante
  • Giro
    Giro
  • Capacidad de peso
    300 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
9551MC4 INTEGRA LA SALA LIMPIA ISO 7 VINILO CH
  • La serie de salas limpias Integra ISO 7 de BEVCO es una silla tapizada que ofrece fiabilidad las 24 horas para entornos de trabajo que necesitan cumplir los objetivos de partículas de ISO 14644-1 . Un sistema de filtración único atrapa las partículas para una comodidad sin contaminación y ha sido probado por un laboratorio independiente para certificar el cumplimiento de la norma ISO 7. Integra facilita el trabajo. El respaldo mediano tiene una forma específica para proporcionar un amplio soporte de respaldo y viene estándar con una cubierta posterior de polipropileno de alta resistencia para proteger la tapicería. El generoso asiento proporciona una experiencia de asiento excepcional, mientras que la espuma gruesa, resistente y de alta densidad proporciona una comodidad duradera. Este modelo de inclinación articulada cuenta con ajustes simultáneos del asiento y el respaldo para posicionar correctamente el ángulo de la silla para una mayor comodidad durante las sesiones prolongadas. El ajuste de altura neumático le permite cambiar fácilmente la altura de su asiento de 21.5" a 31.5". El vinilo tapizado es antibacteriano; antifúngico y cumple con CAL 117. Esta silla viene con una resistente base de aluminio pulido de 27" de diámetro con pie cromado ajustable. El modelo viene de serie con deslizaderas tipo hongo. Las ruedas opcionales se pueden pedir por separado.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo