Motion
9551M-E INTEGRA SILLA TAPIZADA ESD CON

Bevco Ergonomic
9551M-E INTEGRA ESD UPHOLSTERED CHAIR W/

Silla de tela de ébano ESD de alta altura Integra; respaldo mediano; asiento articulado e inclinación posterior; base de aluminio pulido con pie ajustable
Artículo MI #11025547
No. Fabricante 9551M-E INTEGRA ESD UPHOLSTERED CHAIR W/
Precio1,064.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Bevco Ergonomic
9551M-E INTEGRA ESD UPHOLSTERED CHAIR W/

Silla de tela de ébano ESD de alta altura Integra; respaldo mediano; asiento articulado e inclinación posterior; base de aluminio pulido con pie ajustable
Artículo MI #11025547
No. Fabricante 9551M-E INTEGRA ESD UPHOLSTERED CHAIR W/
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
Precio1,064.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    27 pulg.
  • Altura
    52 pulg.
  • Altura máxima del asiento
    31.5 pulg.
  • Altura mínima del asiento
    21.5 pulg.
  • Profundidad del asiento
    18 pulg.
  • Anchura del asiento
    20 pulg.
  • Peso
    42.5 lb
  • Ancho
    27 pulg.

Detalles

  • Tipo de ajuste
    Inclinación articulada
  • Tipo de brazo
    Ninguna
  • Estilo de respaldo de silla
    Medio
  • Color
    Negro
  • Acolchado lumbar
    Soporte lumbar
  • Material
    Tejido
  • Rodar
    No rodante
  • Giro
    Giro
  • Capacidad de peso
    300 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
9551M-E INTEGRA SILLA TAPIZADA ESD CON
  • La serie Integra ESD de BEVCO es una silla tapizada que ofrece fiabilidad las 24 horas para entornos que requieren disipación electrostática. El tejido ESD se fabrica con fibras de carbono tejidas en todo el tejido y el vinilo ESD tiene propiedades disipadoras de estática impregnadas en todo el vinilo, lo que garantiza una disipación de estática adecuada, cumple con los estándares ANSI/ESD STM12.1–2019 y proporciona una tranquilidad totalmente conectada a tierra. Integra facilita el trabajo. El respaldo mediano tiene una forma que proporciona un amplio soporte para la espalda y viene de serie con una cubierta posterior de polipropileno ESD de alta resistencia para proteger la tapicería. El generoso asiento proporciona una experiencia de asiento excepcional, mientras que la espuma gruesa, resistente y de alta densidad proporciona una comodidad duradera. Este modelo de inclinación articulada cuenta con ajustes simultáneos del asiento y el respaldo para posicionar correctamente el ángulo de la silla para una mayor comodidad durante las sesiones prolongadas. El ajuste de altura neumático le permite cambiar fácilmente la altura de su asiento de 21.5" a 31.5". El tejido ESD tapizado o el vinilo ESD cumplen con los estándares CAL 117 . Esta silla viene con una resistente base de aluminio pulido de 27" de diámetro con cadena de arrastre de latón y pie ESD cromado ajustable. El modelo viene de serie con deslizadores de setas ESD. Las ruedas ESD opcionales se pueden pedir por separado.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"