Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad25 pulg.
- Altura41.5 pulg.
- Altura máxima del asiento21 pulg.
- Altura mínima del asiento15.5 pulg.
- Profundidad del asiento18 pulg.
- Anchura del asiento20 pulg.
- Peso31 lb
- Ancho25 pulg.
Detalles
- Tipo de ajusteSin inclinación
- Tipo de brazoNinguna
- Estilo de respaldo de sillaMedio
- ColorNegro
- Acolchado lumbarSoporte lumbar
- MaterialVinilo
- RodarNo rodante
- GiroGiro
- Capacidad de peso300 lb
Descripción general
- Los modelos de la serie de salas limpias Integra ESD/ISO 4 de BEVCO están diseñados para cumplir con los objetivos específicos de partículas de ISO 14644-1 y los requisitos de ESD de ANSI/ESD STM12.1-2019 , lo que ofrece una solución combinada de ESD/asientos de sala limpia para entornos altamente técnicos. Integra facilita el trabajo. El respaldo mediano tiene una forma específica para proporcionar un soporte completo, que viene de serie con una cubierta posterior de polipropileno de alta resistencia para proteger la tapicería. El generoso asiento proporciona una experiencia de asiento excepcional, mientras que la espuma gruesa, resistente y de alta densidad proporciona una comodidad duradera. Este modelo sin inclinación cuenta con ajustes manuales de la altura del asiento y la espalda para mayor comodidad durante las sesiones de estar sentados más largas. El ajuste de altura neumático le permite cambiar fácilmente la altura de su asiento de 15.5" a 21". El vinilo tapizado es antibacteriano; antifúngico y cumple con CAL 117. Esta silla viene con una base robusta de aluminio pulido de 25" de diámetro. El modelo viene de serie con deslizadores de setas ESD. Las ruedas ESD opcionales se pueden pedir por separado.