Motion
9051ME2 INTEGRA ESD/ISO 5 SALA LIMPIA VINY

Bevco Ergonomic
9051ME2 INTEGRA ESD/ISO 5 CLEANROOM VINY

Silla de vinilo negro para sala limpia Integra Desk Height ESD/ISO 5 ; respaldo mediano; asiento articulado e inclinación posterior; base de aluminio pulido
Artículo MI #11025576
No. Fabricante 9051ME2 INTEGRA ESD/ISO 5 CLEANROOM VINY
Precio1,039.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Bevco Ergonomic
9051ME2 INTEGRA ESD/ISO 5 CLEANROOM VINY

Silla de vinilo negro para sala limpia Integra Desk Height ESD/ISO 5 ; respaldo mediano; asiento articulado e inclinación posterior; base de aluminio pulido
Artículo MI #11025576
No. Fabricante 9051ME2 INTEGRA ESD/ISO 5 CLEANROOM VINY
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
Precio1,039.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    25 pulg.
  • Altura
    41.5 pulg.
  • Altura máxima del asiento
    21 pulg.
  • Altura mínima del asiento
    15.5 pulg.
  • Profundidad del asiento
    18 pulg.
  • Anchura del asiento
    20 pulg.
  • Peso
    35 lb
  • Ancho
    25 pulg.

Detalles

  • Tipo de ajuste
    Inclinación articulada
  • Tipo de brazo
    Ninguna
  • Estilo de respaldo de silla
    Medio
  • Color
    Negro
  • Acolchado lumbar
    Soporte lumbar
  • Material
    Vinilo
  • Rodar
    No rodante
  • Giro
    Giro
  • Capacidad de peso
    300 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
9051ME2 INTEGRA ESD/ISO 5 SALA LIMPIA VINY
  • Los modelos de la serie de salas limpias Integra ESD/ISO 5 de BEVCO están diseñados para cumplir con los objetivos específicos de partículas de ISO 14644-1 y los requisitos de ESD de ANSI/ESD STM12.1-2019 , lo que ofrece una solución combinada de ESD/asientos de sala limpia para entornos altamente técnicos. Integra facilita el trabajo. El respaldo mediano tiene una forma específica para proporcionar un soporte completo, que viene de serie con una cubierta posterior de polipropileno de alta resistencia para proteger la tapicería. El generoso asiento proporciona una experiencia de asiento excepcional, mientras que la espuma gruesa, resistente y de alta densidad proporciona una comodidad duradera. Este modelo de inclinación articulada cuenta con ajustes simultáneos del asiento y el respaldo para posicionar correctamente el ángulo de la silla para una mayor comodidad durante las sesiones prolongadas. El ajuste de altura neumático le permite cambiar fácilmente la altura de su asiento de 15.5" a 21". El vinilo tapizado es antibacteriano; antifúngico y cumple con CAL 117. Esta silla viene con una base robusta de aluminio pulido de 25" de diámetro. El modelo viene de serie con deslizadores de setas ESD. Las ruedas ESD opcionales se pueden pedir por separado.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo