Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor9 oz
- Resistencia al cizallamiento1800 psi
- Gravedad específica1.14
Detalles
- Material adhesivoAdhesivo híbrido
- Rango de temperatura de aplicación40° a 95 °F
- Tipo de baseAdhesivo híbrido
- Base químicaAdhesivo híbrido
- ColorBorrar
- Tipo de contenedorCartucho
- Tiempo de curado24 h
- Curado completo24 h
- Compensación de materialTodas las superficies, todas las superficies® (bloqueo, vidrio y espejos, subsuelo y cubiertas, cerámica y azulejos, molduras y paneles, paisajismo, granito y mármol, hormigón, fibra de vidrio, superficies húmedas
- Temperatura máxima de funcionamiento212 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Estándares cumplidosASTM C557, ASTM D3498 y AFG-01
- UPC_NO052427006943
Descripción general
- Nuestra fórmula de adhesivo para construcción MÁS RESISTENTE: 2X más resistente que el adhesivo para construcción de alta resistencia Gorilla Ultimate
- Seca el cristal transparente
- 100 % resistente al agua: funciona bajo el agua
- Todo tipo de climas - Increíblemente duradero
- Reposicionable
- Relleno de huecos
- Se puede pintar
- Fácil de dispensar
- Cumple con ASTM D3498 y AFG-01
- Cumple con VOC
- Bajo olor
- Fórmula sin espuma
- Adhesivos: vidrio, cerámica, piedra, baldosas, superficies húmedas, paisajismo, cubiertas, moldura/moldeado, metal y mucho más.