Motion
25-901-30-vac/kPa

NOSHOK INC
25-901-30-vac/kPa

Medidor de vacío, caja de 2.5 in, 304SS , partes internas de aleación de cobre, 30 v ca/kPa, cono inferior macho 1/4 NPT , relleno de glicerina
Artículo MI #11026611
No. Fabricante 25-901-30-vac/kPa
Precio85.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
25-901-30-vac/kPa

Medidor de vacío, caja de 2.5 in, 304SS , partes internas de aleación de cobre, 30 v ca/kPa, cono inferior macho 1/4 NPT , relleno de glicerina
Artículo MI #11026611
No. Fabricante 25-901-30-vac/kPa

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$85.14/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cara
    2.5000 pulg.

Detalles

  • Precisión
    1.6
  • Aplicación
    Automoción, construcción, hidráulica y neumática, generación de energía, transporte, gestión del agua
  • Bisel
    Acero inoxidable 304
  • Tipo de caso
    Caja de acero inoxidable (SS), rellena de líquido, conexión inferior
  • Ubicaciones de conexión
    Parte inferior
  • Material del elemento
    Tubo de seguridad enrollado
  • Rango de presión manométrica
    -30 inHg-0 psi;0-30 psi
  • Tipo de indicador
    Medidor de vacío
  • Material de la lente
    Policarbonato
  • Material
    Acero inoxidable 304
  • Movimiento
    Latón y nailon con superficies de soporte altamente pulidas
  • Material del puntero
    Plástico moldeado
  • Rango de presión
    0 a 5,000
  • Medición de la escala
    escala doble psi/kPa

Descripción general

Descripción del fabricante
CALIBRE 25-901 30VAC/KPA 1/4" LM
  • Caja de acero inoxidable 304 de 2-1/2"
  • Interiores de aleación de cobre
  • 5
  • 000 psi/kPa
  • Manómetro de conexión inferior macho con rosca de tubería nacional (NPT) de 1/4 in con relleno de glicerina y orificio de ajuste a presión de latón de 0.3 mm

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo