Motion
02-169426
ERV1-10-6-00-0-00 VÁLVULA DE SOLENOIDE
Artículo MI #11026768
No. Fabricante 02-169426
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
ERV1-10-6-00-0-00 VÁLVULA DE SOLENOIDE
Artículo MI #11026768
No. Fabricante 02-169426
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    1.53 pulg.
  • Ancho general
    1.53 pulg.
  • Tamaño del puerto
    Ninguna

Detalles

  • Diodo
    No
  • Compensación de fluido
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20, etc.
  • Función
    Válvula de alivio de presión
  • Fuga
    Estándar
  • Número de catálogo del fabricante
    02-169426
  • Caudal máximo
    60 l/min
  • Presión máxima de funcionamiento
    240 bar
  • Número de puertos de alojamiento
    2
  • Número de puertos de válvula
    2
  • Temperatura de funcionamiento
    De -40°C a +120 °C
  • Funcionamiento
    Accionamiento eléctrico
  • Tipo de puerto
    Solo cartucho
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13
  • Material del sello
    Buna-N
  • Estilo
    Carrete
  • Material de la válvula
    Solo cartucho

Descripción general

Descripción del fabricante
ERV1-10-6-00-0-00 VÁLVULA DE SOLENOIDE

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good