Motion
2893-22CXP

Milwaukee Tool
2893-22CXP

M18™ Kit combinado de broca de martillo sin escobillas/impacto 2.0,4.0 con HACKZALL®
Artículo MI #11038954
No. Fabricante 2893-22CXP
Precio694.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Milwaukee Tool
2893-22CXP

M18™ Kit combinado de broca de martillo sin escobillas/impacto 2.0,4.0 con HACKZALL®
Artículo MI #11038954
No. Fabricante 2893-22CXP
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
Precio694.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la pinza
    1/2 pulg.
  • Par de apriete
    1600 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Broca de martillo, destornillador de impacto, sierra alternante
  • Hora de amperaje
    4.0 Ah
  • Baterías incluidas
    Baterías incluidas
  • Tipo de batería
    Iones de litio
  • Cambio de cuchilla
    Sin llave
  • Certificación
    UL
  • Acabado de color
    Rojo/negro
  • Incluye
    (1) 2902-20 Hammer Drill Driver, (1) 2850-20 Impact Driver, (1) 2625-20 M18™ HACKZALL® Reciprocating Saw, (1) M18™ Compact REDLITHIUM™ 2.0 Ah Battery (48-11-1815), (1) M18™ REDLITHIUM™ 4.0 Ah XC Extended Capacity Battery (48-11-1840), (1) M18™ & M12™ Multi-Voltage Charger (48-59-1812), (2) Belt Clip, (1) side handle (1) Contractor Bag
  • Número de Upc del fabricante
    045242543397
  • Número de piezas
    3
  • UPC_NO
    045242543397
  • Voltaje
    18 V
  • Garantía
    5 años (Herramienta), 2 años (Batería)

Descripción general

Descripción del fabricante
KIT COMBINADO DE HERRAMIENTAS 2893-22CXP 3
  • Velocidad de aplicación más rápida
  • Mayor potencia de perforación
  • Diseño compacto
  • Diseño compacto: proporciona un equilibrio y un control excelentes, ideal para aplicaciones aéreas o para trabajar en espacios reducidos
  • Tipo de mandril: manga única con trinquete metálico de 1/2 pulg.
  • Caja de engranajes totalmente metálica y plato de garras metálico de 1/2 pulg.: proporcionan la máxima durabilidad contra impactos y golpes
  • Motor sin escobillas Milwaukee: optimizado para una mayor eficiencia, este motor ofrece más tiempo de funcionamiento y una vida útil más larga
  • REDLINK℮ Inteligencia: protección avanzada contra sobrecargas que protege contra aplicaciones abusivas y supervisa la temperatura para evitar daños y garantizar la máxima vida útil de la herramienta y la batería
  • REDLITHIUM™ batería: la construcción superior del paquete, la electrónica y el rendimiento ofrecen más trabajo por carga y más trabajo durante la vida útil del paquete que cualquier batería del mercado
  • La promoción incluye 2625-20 M18™ HACKZALL®

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos