Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesTaladro/Destornillador, Destornillador de Impacto, Sierra Recíproca, Trinquete, Luz de Trabajo LED
- Hora de amperaje1.5 Ah
- Baterías incluidasBaterías incluidas
- Tipo de bateríaIones de litio
- Cambio de cuchillaSin llave
- CertificaciónUL
- Acabado de colorRojo/negro
- Incluye(1) Taladro/Destornillador, (1) Impact Driver, (1) Sierra de vaivén HACKZALL®, (1) Trinquete, (1) Luz de trabajo LED, (2) Baterías, (1) Cargador, (1) Bolsa Contractor
- Número de Upc del fabricante045242532551
- Número de piezas5
- UPC_NO045242532551
- Voltaje12 V
- Garantía5 años (Herramienta), 2 años (Batería)
Descripción general
- Incluye (5) M12 herramientas, (2) 1.5Ah paquetes de baterías, cargador y bolsa
- Herramientas: trinquete 3/8 , taladro/destornillador, destornillador de impacto, HACKZALL®, ligero
- Compatible con el sistema M12™ con más de 90 herramientas
- El destornillador de broca de M12 3/8 pulg. proporciona un par de torsión de 250 pulg. lbs. en un diseño compacto y ligero
- El trinquete M12 proporciona hasta 35 pies lbs. de par con gatillo metálico de velocidad variable para un mayor control
- El destornillador hexagonal de impacto de M12 1/4 pulg. ofrece el mejor par de torsión de su clase de 850 pulg./lb a solo 2.3 lb. y 0-2000 RPM para un manejo rápido
- La sierra de vaivén M12 HACKZALL® proporciona 0-3000 SPM a solo 2.6 lb y 11 pulg. para un corte rápido en espacios reducidos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee