Motion
2695-25CXY

Milwaukee Tool
2695-25CXY

M18™ 5 piezas Kit combinado de herramientas
Artículo MI #11038973
No. Fabricante 2695-25CXY
Precio1,004.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Milwaukee Tool
2695-25CXY

M18™ 5 piezas Kit combinado de herramientas
Artículo MI #11038973
No. Fabricante 2695-25CXY
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
Precio1,004.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la pinza
    1/2 pulg.
  • Par de apriete
    1500 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    2606-20 Destornillador, 2656-20 Impact Drive, 2625-20 Hackzall®, 2630-20 Sierra Circular, 2735-20 Luz de Trabajo LED, 48-11-1828 Batería, 48-11-1818 Batería, 48-59-1812 Cargador, Bolsa Contractor
  • Baterías incluidas
    Baterías incluidas
  • Tipo de batería
    Iones de litio
  • Cambio de cuchilla
    Sin llave
  • Certificación
    ETL, UL
  • Acabado de color
    Rojo/negro
  • Incluye
    2606-20 Destornillador, 2656-20 Impact Drive, 2625-20 Hackzall®, 2630-20 Sierra Circular, 2735-20 Luz de Trabajo LED, 48-11-1815 Batería, 48-11-1828 Batería, 48-59-1812 Cargador, Bolsa Contractor
  • Número de Upc del fabricante
    045242518401
  • Número de piezas
    5
  • UPC_NO
    045242518401
  • Voltaje
    18 V
  • Garantía
    5 años (Herramienta), 3 años (Batería)

Descripción general

Descripción del fabricante
2695-25CX KIT COMBINADO 5-TOOL
  • Milwaukee® Motor sin bastidor 4-Pole: presenta un diseño robusto para una vida útil más larga, más potencia y más tiempo de funcionamiento que cualquier competidor cepillado
  • Caja de engranajes y plato de garras totalmente metálicos: proporcionan la máxima durabilidad contra impactos y golpes
  • REDLINK℮ Inteligencia: la sobrecarga avanzada protege la herramienta contra situaciones abusivas y proporciona la máxima vida útil
  • 150+ soluciones comerciales impulsadas por la plataforma de M18™ baterías
  • M18™ Compacto 1/2 pulg. El destornillador de broca proporciona un par máximo de 500 pulg-lb y de 0-400/0 a 1,800 RPM
  • M18™ Impacto hexagonal de 1/4 pulg. con el motor sin bastidor de 4 polos Milwaukee que ofrece 1400 pulg-lb de par
  • M18™ HACKZALL® proporciona un control y versatilidad superiores con una sola mano sobre una sierra alternativa estándar
  • La sierra circular M18™ tiene protectores de magnesio de alta resistencia para máxima durabilidad
  • La luz de trabajo LED M18™ proporciona un gancho plegable para uso con manos libres y un cabezal giratorio de 135 grados para dirigir la luz en el área de trabajo