Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesEl soporte de taladro de núcleo compacto para el taladro de núcleo de mano MX FUEL™ proporciona una configuración más rápida y un coring más versátil. La configuración es sencilla con ruedas duraderas para cruzar el lugar de trabajo y un portaherramientas de peso ligero extraíble para montarse fácilmente en la pared. Los ajustes de mástil angulado fáciles de ajustar y la opción de anclaje o montaje al vacío hacen del soporte de taladro de núcleo compacto una solución versátil para el coraje in situ.
- Número de Upc del fabricante045242534005
- UPC_NO045242534005
Descripción general
- Configuración más rápida y más versátil
- Ligero; ruedas extraíbles y portaherramientas
- Para uso con la broca de mano MX FUEL™
- Ruedas extraíbles sin herramientas
- Portador extraíble sin herramientas
- Ajuste de ángulo sin herramientas
- Acoplador de conexión de vacío
- Manómetro de vacío en la base
- Mango de alimentación de conexión rápida
- Marcas de medición a lo largo del mástil
- Puntero central de bit
- Ubicación de almacenamiento de la batería MX FUEL™
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee