Especificaciones
Dimensiones
- Peso2.58 lb
Detalles
- Incluye(1) Multiherramienta oscilante, (1) Hoja de corte de madera, (1) Almohadilla de lijado, (5) Hojas de lijado
- Número de Upc del fabricante045242561643
- UPC_NO045242561643
Descripción general
- Cortes más rápidos, potencia para la demolición, mínima vibración completa de la herramienta
- Ángulo de oscilación de 4.2 grados con velocidad de corte de 10,000-20,000 OPM
- Parte del sistema M18™ , con más de 200+ soluciones inalámbricas
- POWERSTATE de motor sin escobillas: Diseñado específicamente para la multiherramienta oscilante de FUEL™ M18 combinada con 10,000 a 20,000 OPM que ofrece la velocidad de corte más rápida
- Inteligencia REDLINK PLUS: el sistema electrónico más avanzado de la industria, que permite la comunicación entre baterías y herramientas, lo que permite niveles inigualables de rendimiento, protección y compatibilidad.
- REDLITHIUM™ Paquete de baterías: la construcción, la electrónica y el rendimiento superiores del paquete ofrecen más trabajo por carga y más trabajo durante la vida útil del paquete que cualquier batería del mercado.
- Marcación de velocidad variable para permitir a los usuarios ajustar la velocidad a la aplicación
- Característica de carga automática para permitir al usuario comenzar lentamente al realizar cortes precisos, y aumentar automáticamente hasta la velocidad más alta una vez bajo carga, para proporcionar una productividad sin igual
- Luz LED de 180 grados para una mejor visibilidad en situaciones de poca luz
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee