Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor500 ml
Detalles
- Detalles adicionalesUn desinfectante de manos a base de alcohol formulado desde cero para abordar las preocupaciones más comunes con los desinfectantes de manos en el mercado actual. La fórmula espesada contiene alcohol etílico al 70 %, que cumple con los requisitos de la FDA y ayuda a controlar muchos de los microorganismos que son preocupantes para la salud pública.
- Contenido de alcohol70%
- ColorBorrar
- FormularioGel
- Cumple con los estándares de la industriaFDA
- AromaLuz
- UPC_NO10690858355802
- Sin aguaSin agua