Especificaciones
Dimensions
- Altura2.5 pulg.
- Longitud7.25 pulg.
- TamañoS
- Peso0.22 lb
- Ancho3.625 pulg.
Details
- ColorNegro
- Descripción3775 S Trampa negra para portabotellas y latas
- Características y beneficiosEl Squids® 3775 / Bottle Holder & Trap facilita el transporte y la fijación de la botella de agua, la botella rociadora, lata de aerosol u otros recipientes de tamaños similares para evitar que se caigan objetos mientras se trabaja a alturas. En la parte posterior hay una anilla en D chapada en zinc que se puede utilizar para fijar una eslinga de herramienta para completar su sistema de amarre. Para mantener las manos libres, hay un clip de cinturón de acero inoxidable en el lateral para sujetarlo fácilmente a un cinturón de herramientas o a arneses de protección contra caídas. El soporte para latas y botellas está hecho de neopreno resistente a la abrasión que se estira para adaptarse a contenedores de 16.9oz / 0.5L y 33.8oz / 1L , incluidas la mayoría de botellas de agua de plástico estándar o incluso una lata de WD40. La correa de cincha ajustable puede albergar una variedad de botellas y latas, y cuenta con un sistema de cierre de hebilla para asegurarlas de forma segura en el soporte. Fabricada con costuras de nailon de gran calibre para un refuerzo adicional, la funda para botella está hecha para soportar el uso y el abuso.
- Grupo y claseCordones
- Incluye1 soporte para botellas de agua
- Línea de productosCalamares
- SerieAnclajes y accesorios de herramientas
- UPC_NO720476197751
Descripción general
Descripción del fabricante
SOPORTE PARA BOTELLA DE AGUA 19775 3775 SQUIDS Y
- El Squids® 3775 / Bottle Holder & Trap facilita el transporte y la fijación de la botella de agua, la botella rociadora, lata de aerosol u otros recipientes de tamaños similares para evitar que se caigan objetos mientras se trabaja a alturas. En la parte posterior hay una anilla en D chapada en zinc que se puede utilizar para fijar una eslinga de herramienta para completar su sistema de amarre. Para mantener las manos libres, hay un clip de cinturón de acero inoxidable en el lateral para sujetarlo fácilmente a un cinturón de herramientas o a arneses de protección contra caídas. El soporte para latas y botellas está hecho de neopreno resistente a la abrasión que se estira para adaptarse a contenedores de 16.9oz / 0.5L y 33.8oz / 1L , incluidas la mayoría de botellas de agua de plástico estándar o incluso una lata de WD40. La correa de cincha ajustable puede albergar una variedad de botellas y latas, y cuenta con un sistema de cierre de hebilla para asegurarlas de forma segura en el soporte. Fabricada con costuras de nailon de gran calibre para un refuerzo adicional, la funda para botella está hecha para soportar el uso y el abuso.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Ergodyne SolutionsChurning out the most Tenacious Work Gear known to man is a nonstop fight. Ergodyne Solutions will keep you safe and efficient.
View Literature
Ergodyne Heat Stress SolutionsWhen the heat hits the streets and your blood starts to boil. Consider us your roadside oasis.
View Literature
Ergodyne Device ManagementErgodyne Device Management Scanner Harnesses, Lanyards, Straps, and Holsters, and Belts.
View Literature
Motion's Hydration Supplies Product FlyerStay cool and hydrated with our essential supplies.
View Literature