Motion
2822-20
M18 Sierra de corte SAWZALL® de FUEL™ con ONE-KEY™ solo herramienta)
Artículo MI #11044376
No. Fabricante 2822-20
Precio386.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M18 Sierra de corte SAWZALL® de FUEL™ con ONE-KEY™ solo herramienta)
Artículo MI #11044376
No. Fabricante 2822-20

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$386.61/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    6.5 pulg.
  • Longitud total
    18 pulg.
  • Ancho general
    3.6 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    1.25 pulg.
  • Peso de la herramienta
    8.4 lb

Detalles

  • Baterías incluidas
    No incluido
  • Tipo de batería
    Ion-litio (iones-litio)
  • Cambio de cuchilla
    Sin herramientas
  • Cuchillas incluidas
    No
  • Acabado de color
    Rojo/negro
  • Estilo de mango
    Mango en D
  • Incluye
    (1) Sierra de vaivén SAWZALL DE COMBUSTIBLE 2822-20 M18
  • Luz de trabajo integrada
    Sí
  • Zapatilla ajustable sin llave
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    045242559206
  • Material
    Nailon reforzado
  • Velocidad máxima
    3000 spm
  • Número de cuchillas
    0
  • UPC_NO
    045242559206
  • Velocidad variable
    Velocidad no variable
  • Voltaje
    18 V
  • Garantía
    5 años

Descripción general

Descripción del fabricante
2822-20 M18 SIERRA DE CORTE DE SIERRA DE COMBUSTIBLE CON
  • La longitud de carrera de 1-1/4" elimina más material con cada carrera
  • Personalizar, rastrear y gestionar el rendimiento y la ubicación de las herramientas
  • Parte del sistema M18™ , con más de 200+ herramientas
  • POWERSTATE℮ Motor sin escobillas: Mayor velocidad de corte y potencia en los más difíciles a
  • REDLINK℮ Plus Intelligence: el sistema más avanzado de electrónica de herramientas eléctricas inalámbricas; proporciona un rendimiento optimizado y protección contra sobrecargas mediante la comunicación total del sistema entre la herramienta, la batería y el cargador
  • La abrazadera anticorrosión ofrece una durabilidad prolongada de la abrazadera con menos tiempo de inactividad debido a la corrosión
  • La abrazadera de la hoja QUIK-LOK de acción de la palanca resistente al desgaste soporta condiciones difíciles y proporciona cambios de hoja rápidos y fáciles
  • Personalización ilimitada de la velocidad de corte y aumento del disparador a través de la aplicación ONE-Key
  • Cambie fácilmente entre 3 perfiles de rendimiento personalizados que se pueden guardar en la memoria de la herramienta
  • Función de freno de corte seleccionable: monitoriza la carga de la herramienta durante todo el corte y detiene automáticamente la cuchilla a medida que sale del material al final del corte en la mayoría de las aplicaciones
  • Compatible con One-Key: Personalice, rastree y gestione el rendimiento y la ubicación de las herramientas
  • Gancho colgante: permite un almacenamiento cómodo en el trabajo
  • La conexión de batería reforzada con metal proporciona una mayor durabilidad y retención de la batería durante toda la vida útil
  • La luz LED integrada ilumina la superficie de trabajo mientras corta
  • El zapato ajustable prolonga la vida útil de la cuchilla
  • Compatible con las M18 baterías y los M18 cargadores