Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la pinza1/2 pulg.
- Par de apriete1500 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesTaladro/Destornillador, Impact Driver, Sierra Circular, Lijadora Orbital Aleatoria, Luz de Trabajo LED
- Baterías incluidasBaterías incluidas
- Tipo de bateríaIones de litio
- Cambio de cuchillaSin llave
- CertificaciónUL
- Acabado de colorRojo/negro
- Incluye(1) taladro/destornillador compacto de 2606-20 1/2”, (1) destornillador hexagonal de 2656-20 1/4”, (1) sierra circular de 6-1/2” y 2630-20 ”, (1) lijadora de órbita aleatoria 2648-20 , (1) luz de trabajo LED de 2735-20 ”, (1) paquete de batería XC, (1) paquete de batería CP, (1) cargador de batería, (1) bolsa Contractor
- Número de Upc del fabricante045242596935
- Número de piezas5
- UPC_NO045242596935
- Voltaje18 V
- Garantía5 años (Herramienta), 3 años (Batería XC), 2 años (Batería CP)
Descripción general
- Incluye 5 herramientas en el sistema M18™
- El sistema M18™ ofrece más par, potencia y un tiempo de funcionamiento más largo
- Parte del sistema M18™ , con 200+ soluciones
- Las herramientas eléctricas 5 cuentan con motores sin bastidor de 4 polos con un diseño robusto combinado con imanes de tierras raras para una vida útil más larga, más potencia y más tiempo de funcionamiento que cualquier competidor cepillado
- El motor de perforación M18 (2606-20) suministra 0 RPM a 450 RPM/0 RPM a 1,800 RPM
- El destornillador de broca M18 (2606-20) con mandril de trinquete de manguito simple RPM es un mandril totalmente metálico de 1/2 pulg. que optimiza la fuerza de agarre y reduce el deslizamiento
- El Impact Driver M18 ofrece hasta 2,750 RPM, 3,450 IPM y 1,500 pulg. lbs. de par de apriete para un rendimiento líder en su clase
- M18 6-1/2 in La sierra circular (2630-20) cuenta con protectores de magnesio de alta resistencia para una máxima durabilidad
- M18 6-1/2 in La sierra circular (2630-20) cuenta con un freno electrónico que detiene la hoja rápidamente
- La lijadora de órbita aleatoria M18 (2648-20) proporciona una velocidad variable de 7,000-12,000 OPM con un diámetro de órbita de 3/32"
- M18 La lijadora de órbita aleatoria (2648-20) incluye un depósito de polvo con filtro y un adaptador de manguera universal
- La linterna LED M18 (2735-20) proporciona 100 lúmenes de salida de alta definición TRUEVIEW
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Milwaukee Cordless Solutions CatalogMilwaukee offers the industry's best coverage with service available anywhere, fast turn times for everyone, and the best warrant in industry.
View Literature
Milwaukee Heat Stress FlyerMilwaukee Bolt Cooling Solutions flyer highlights heat stress prevention, OSHA National Emphasis Program awareness, and jobsite safety strategies to reduce heat illness and fatalities. Features cooling PPE, hard hat accessories, hydration products, fans, and activation instructions for staying cool in high-temperature work environments.
View Literature
Milwaukee Metalworking GuideMilwaukee's Metalworking Solutions Guide highlights abrasives, cutting wheels, grinding discs, and stainless-steel cutting solutions for industrial metalworking applications. The brochure covers Ceramic+, Performance+, and metalworking abrasive products designed for cutting, grinding, material removal, and high-performance fabrication environments.
View Literature
Milwaukee Hand Tool SolutionsMilwaukee Hand Tool Solutions - Combination Wrench Sets, Ratchet & Socket Sets, and Impact Duty Sockets.
View Literature
More resources
Milwaukee Bonded Abrasives Brochure
Abrasive Cutting & Grinding Solutions deliver the fastest cuts and unmatched productivity with Ceramic+ and Performance+ technology. Engineered for up to 2X faster material removal and up to 5X longer life in metal, they maximize efficiency and reduce changeouts.
Milwaukee Accessory Catalog
Milwaukee Accessory Catalog