Motion
48-40-4330

MILWAUKEE TOOL
48-40-4330

7 in Hoja de sierra circular de corte de aluminio
Artículo MI #11044445
No. Fabricante 48-40-4330
Precio94.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-40-4330

7 in Hoja de sierra circular de corte de aluminio
Artículo MI #11044445
No. Fabricante 48-40-4330

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio94.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    1 pulg.
  • Diámetro de la hoja
    7 pulg.
  • Peso
    0.73 lb
  • Ancho
    0.05 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ranuras de expansión, tecnología de atenuación de la vibración
  • Material de corte
    Metal duro
  • Árbol de diamantes
    No
  • Incluye
    (1) Hoja de sierra circular
  • Número de Upc del fabricante
    045242569083
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Número de dientes
    54
  • Formulario de diente
    Bisel superior alternativo
  • UPC_NO
    045242569083

Descripción general

Descripción del fabricante
48-40-4330 7 DENTRO. CÍRCULO DE CORTE DE ALUMINIO
  • Diseñado con carburo de tungsteno infundido con cobalto para prolongar la vida útil del corte
  • Ranuras de amortiguación de vibraciones cortadas con láser para minimizar el calor, el sonido y el ruido
  • Ideal para corte de metal seco
  • Reduce la temperatura para un manejo inmediato y menos tiempo de inactividad
  • Diseñado para proporcionar un corte limpio y un acabado sin rebabas