Especificaciones
Detalles
- Capacidad de engaste8 AWG a 600 kcmil
- MaterialNailon reforzado
Descripción general
- Gatillo ampliado y agarre delgado diseñados específicamente para su uso con guantes de clase 3
- Agarre optimizado para un mejor equilibrio y una configuración más sencilla
- Monitorización predictiva de la fuerza (PFM) con Autocompleto que garantiza una presión completa
- Tiempos de engaste más rápidos en todos los elementos
- Diseño en línea y rotación del cabezal 340deg para un fácil acceso en espacios reducidos
- Los botones de liberación electrónicos dobles de fácil acceso permiten una activación sencilla para usuarios diestros y zurdos
- Control inigualable y máxima versatilidad en cualquier orientación y en múltiples aplicaciones
- Ocho mordazas intercambiables ofrecen versatilidad para abordar una variedad de trabajos con una sola herramienta
- Compatible con todas las matrices W-Style estándar del sector
- Fiabilidad inigualable con electrónica completamente sellada que evita la entrada de suciedad, polvo y humedad
- Sistema hidráulico optimizado para un rendimiento constante de -4 a 140F Verificación instantánea de un ciclo exitoso con LED verde
- La comprobación previa de la batería garantiza automáticamente una carga suficiente para completar cada crimpado
- Registra y almacena todos los crimpados hechos para informes profesionales que se crean a través de ONE-KEY™
- Compatible con todo el sistema M18™
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Milwaukee Cordless Solutions CatalogMilwaukee offers the industry's best coverage with service available anywhere, fast turn times for everyone, and the best warrant in industry.
View Literature
Milwaukee Heat Stress FlyerMilwaukee Bolt Cooling Solutions flyer highlights heat stress prevention, OSHA National Emphasis Program awareness, and jobsite safety strategies to reduce heat illness and fatalities. Features cooling PPE, hard hat accessories, hydration products, fans, and activation instructions for staying cool in high-temperature work environments.
View Literature
Milwaukee Metalworking GuideMilwaukee's Metalworking Solutions Guide highlights abrasives, cutting wheels, grinding discs, and stainless-steel cutting solutions for industrial metalworking applications. The brochure covers Ceramic+, Performance+, and metalworking abrasive products designed for cutting, grinding, material removal, and high-performance fabrication environments.
View Literature
Milwaukee Hand Tool SolutionsMilwaukee Hand Tool Solutions - Combination Wrench Sets, Ratchet & Socket Sets, and Impact Duty Sockets.
View Literature
More resources
Milwaukee Bonded Abrasives Brochure
Abrasive Cutting & Grinding Solutions deliver the fastest cuts and unmatched productivity with Ceramic+ and Performance+ technology. Engineered for up to 2X faster material removal and up to 5X longer life in metal, they maximize efficiency and reduce changeouts.
Milwaukee Accessory Catalog
Milwaukee Accessory Catalog