Motion
2978-22K
Kit de engarzado de utilidad lineal M18™ FORCE LOGIC℮ 6T con mordaza Kearney
Artículo MI #11044506
No. Fabricante 2978-22K
Precio5,300.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Kit de engarzado de utilidad lineal M18™ FORCE LOGIC℮ 6T con mordaza Kearney
Artículo MI #11044506
No. Fabricante 2978-22K

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio5,300.55 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Capacidad de engaste
    8 AWG a 600 kcmil
  • Material
    Nailon reforzado

Descripción general

Descripción del fabricante
2978-22K M18 LÓGICA DE FUERZA 6T LINEAL UTI
  • Gatillo ampliado y agarre delgado diseñados específicamente para su uso con guantes de clase 3
  • Agarre optimizado para un mejor equilibrio y una configuración más sencilla
  • Monitorización predictiva de la fuerza (PFM) con Autocompleto que garantiza una presión completa
  • Tiempos de engaste más rápidos en todos los elementos
  • Diseño en línea y rotación del cabezal 340deg para un fácil acceso en espacios reducidos
  • Los botones de liberación electrónicos dobles de fácil acceso permiten una activación sencilla para usuarios diestros y zurdos
  • Control inigualable y máxima versatilidad en cualquier orientación y en múltiples aplicaciones
  • Ocho mordazas intercambiables ofrecen versatilidad para abordar una variedad de trabajos con una sola herramienta
  • Compatible con todas las matrices W-Style estándar del sector
  • Fiabilidad inigualable con electrónica completamente sellada que evita la entrada de suciedad, polvo y humedad
  • Sistema hidráulico optimizado para un rendimiento constante de -4 a 140F Verificación instantánea de un ciclo exitoso con LED verde
  • La comprobación previa de la batería garantiza automáticamente una carga suficiente para completar cada crimpado
  • Registra y almacena todos los crimpados hechos para informes profesionales que se crean a través de ONE-KEY™
  • Compatible con todo el sistema M18™
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
Los clientes también compraron