Motion
48-00-5241

Milwaukee Tool
48-00-5241

48-00-5241
Artículo MI #11044800
No. Fabricante 48-00-5241
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Milwaukee Tool
48-00-5241

48-00-5241
Artículo MI #11044800
No. Fabricante 48-00-5241
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    6 pulg.
  • Grosor
    0.05 pulg.

Detalles

  • Material de corte
    Punta de metal duro
  • Incluye
    6" 6 TPI EL ABRAZADERA con dientes de carburo SAWZALL® Blade 1PK
  • Número de Upc del fabricante
    045242567980
  • Corte del material
    Multipropósito
  • Número de dientes
    34
  • Espaciado progresivo de dientes de cuchilla
    No aplicable
  • UPC_NO
    045242567980

Descripción general

Descripción del fabricante
48-00-5241 6" 6 TPI EL NAUFRAGIO CON CA
  • Diseño 6TPI para versatilidad de materiales y demolición rápida
  • Punta de colgajo de diseño para un rápido corte por penetración en madera
  • Dientes de metal duro para una vida útil de hasta 50x hojas bimetálicas
  • Capacidad para cortar madera limpia a metales gruesos Cánulas grandes para una fácil eliminación de residuos