Motion
49-66-6733

Milwaukee Tool
49-66-6733

Zócalo Impact - Tamaño de socket de 1 pulg., unidad de 1 pulg., tipo de junta universal, acabado negro
Artículo MI #11044803
No. Fabricante 49-66-6733
Precio132.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Milwaukee Tool
49-66-6733

Zócalo Impact - Tamaño de socket de 1 pulg., unidad de 1 pulg., tipo de junta universal, acabado negro
Artículo MI #11044803
No. Fabricante 49-66-6733
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
Precio132.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del plato de garras
    1 pulg.
  • Tamaño de la unidad
    1 pulg.
  • Longitud total
    4.72 pulg.
  • Tamaño del enchufe
    1 pulg.

Detalles

  • Acabado de color
    Negro
  • Recubrimiento de acabado
    Acabado negro
  • Número de Upc del fabricante
    045242585632
  • Material
    Acero forjado
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Estilo de eje
    Recto
  • Tipo de enchufe
    Articulación universal
  • UPC_NO
    045242585632
  • Garantía
    Ninguna

Descripción general

Descripción del fabricante
49-66-6733 SERVICIO DE IMPACTO DE ONDAS DE CHOQUE 1" DR
  • Optimizado para su uso con llaves de impacto de accionamiento de 1"
  • Diseño y ranura de dos orificios para una fijación más sencilla
  • Marcas grabadas con láser para facilitar la identificación
  • Diseño de retén de bola para una retención superior de la toma de impacto
  • Cumple con los estándares de la industria de ASME
  • Para uso con enchufes Impact
  • Número de pieza grabado con láser
  • Fabricado con acero forjado contra impactos para durabilidad en aplicaciones de alto par
  • Diseño sin clavijas para una mayor durabilidad
  • Giro de 25 grados para acceso en lugares de difícil acceso