Motion
49-66-6385

Milwaukee Tool
49-66-6385

Zócalo de impacto - Tamaño de socket de 47 mm, 3/4 pulg., 6 PT, Tipo estándar, Acabado de óxido negro
Artículo MI #11044837
No. Fabricante 49-66-6385
Precio56.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Milwaukee Tool
49-66-6385

Zócalo de impacto - Tamaño de socket de 47 mm, 3/4 pulg., 6 PT, Tipo estándar, Acabado de óxido negro
Artículo MI #11044837
No. Fabricante 49-66-6385

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio56.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/4 pulg.
  • Longitud total
    62 mm
  • Tamaño del enchufe
    47 mm

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Número de Upc del fabricante
    045242583546
  • Material
    Acero forjado
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Puntos de conexión
    6 PT
  • Tipo de enchufe
    Estándar
  • UPC_NO
    045242583546

Descripción general

Descripción del fabricante
49-66-6385 SERVICIO DE IMPACTO DE ONDA DE CHOQUE 3/4"
  • Optimizado para usar con llaves de impacto y adaptadores de accionamiento de 3/4"
  • Enchufe de impacto métrico estándar
  • Marcas de diámetro selladas y rellenas de tinta para mayor resistencia al desgaste
  • Diseño 6-Point fabricado con acero forjado contra impactos para durabilidad en aplicaciones de alto par respaldadas por nuestra garantía de por vida
  • Diseño y ranura de dos orificios para una fijación más sencilla
  • Geometría hexagonal antideslizante para evitar el redondeo de casquillos y sujetadores
  • La garantía de por vida cubre únicamente las tomas y extensiones de impacto
  • Número de pieza grabado con láser
  • Cumple con los estándares de la industria de ASME

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos