Motion
2734-81HD
M18 Kit de sierra miter con compuesto deslizante de doble bisel y DEMANDA ALTA XC DE FUEL™ -Reacondicionado
Artículo MI #11044865
No. Fabricante 2734-81HD
Precio798.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M18 Kit de sierra miter con compuesto deslizante de doble bisel y DEMANDA ALTA XC DE FUEL™ -Reacondicionado
Artículo MI #11044865
No. Fabricante 2734-81HD
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
Precio798.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    0.625 pulg.
  • Diámetro de la hoja
    10 pulg.
  • Altura total
    27.0 pulg.
  • Longitud total
    34.5 pulg.
  • Ancho general
    27.5 pulg.
  • Peso
    45.0 lb

Detalles

  • Baterías incluidas
    Incluido
  • Opción de bisel
    Individual
  • Cambio de cuchilla
    Requiere herramienta
  • Acabado de color
    Rojo/Plata/Negro
  • Incluye
    Cargador, puerto de polvo
  • Número de Upc del fabricante
    045242503278
  • Ángulo máximo del bisel derecho
    48 °
  • Ángulo máximo del bisel (izquierdo)
    48 °
  • Velocidad máxima
    4000 rpm
  • Clasificación de potencia
    9.0 Ah
  • Fuente de alimentación
    Inalámbrico
  • Tipo de sierra
    Miter de compuesto deslizante
  • Deslizamiento
    Sí
  • UPC_NO
    045242503278
  • Voltaje
    18 V
  • Garantía
    1 año

Descripción general

Descripción del fabricante
2734-81HD M18 COMBUSTIBLE XC ALTA DEMANDA DOBLE
  • Capacidad vertical de 5-3/4 pulg. (tabla base contra la valla)
  • Capacidad horizontal de 2 x 12 (posición horizontal a 90 grados)
  • Corona anidada con capacidad vertical de 5-1/4 pulg.
  • Sistema de inglete con bloqueo de leva con placa de retención de inglete ajustable de acero inoxidable y 11 ubicaciones de retención
  • Bisel doble con 9 retenes y palanca biselada de fácil acceso
  • Indicador de línea de corte sombreado para alinear rápidamente los cortes
  • Asas de transporte superiores y laterales para una máxima portabilidad
  • Anulación de retenes para establecer fácilmente ubicaciones de inglete fuera de los retenes
  • Hasta 400 cortes por carga
  • Cercas altas deslizantes/extraíbles para soportar una base y corona grandes contra la valla
  • Producto reacondicionado