Motion
48-22-8980

Milwaukee Tool
48-22-8980

Guantes sumergidos de nitrilo Impact Cut Level 5 - S
Artículo MI #11044905
No. Fabricante 48-22-8980
Precio33.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Milwaukee Tool
48-22-8980

Guantes sumergidos de nitrilo Impact Cut Level 5 - S
Artículo MI #11044905
No. Fabricante 48-22-8980
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
Su precio$33.49/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    S o tamaño 7
  • Tamaño
    Pequeño

Detalles

  • Detalles adicionales
    Lavable a máquina
  • Agarre antideslizante
    Sí
  • Material de recubrimiento
    Poliuretano;nitrilo
  • Color
    Negro, rojo
  • Tipo de manguito
    Punto
  • Material del forro
    HPPE - Poliuretano, nailon
  • Número de Upc del fabricante
    045242556656
  • Material
    Nitrilo
  • Tipo de material
    Guantes de punto con revestimiento
  • Cantidad del paquete
    1
  • UPC_NO
    045242556656

Descripción general

Descripción del fabricante
48-22-8980 NIVEL DE CORTE DE IMPACTO 5 NITRILO DI
  • TPR mejorado con clasificación de impacto para mayor protección
  • Revestimiento de nitrilo reforzado entre el pulgar y el dedo índice
  • Guantes recubiertos de nitrilo para un mejor agarre en materiales húmedos o grasos
  • Clasificación de impacto - TPR mejorado
  • Revestimiento de nitrilo reforzado entre pulgar y dedo
  • Revestimiento de nitrilo para un mejor agarre
  • Puntas de los dedos compatibles con la pantalla táctil SMARTSWIPE
  • Bandas codificadas por colores para la identificación de la protección contra cortes
  • Calibre 13
  • EN388 Abrasión: 4 (rango: 1-4)
  • EN388 Corte: X (rango: 1-5)
  • EN388 Desgarro: 4 (rango: 1-4)
  • EN388 Punción: 4 (rango: 1-4)
  • EN388 (prueba TDM) Corte: E (rango A-F)
  • ANSI 5