Motion
48-22-8974

Milwaukee Tool
48-22-8974

Guantes Impact de punto recubiertos de nitrilo - XXL o talla 11 , recubiertos de nitrilo, puños tejidos, material de nitrilo
Artículo MI #11044916
No. Fabricante 48-22-8974
Price$29.10/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Milwaukee Tool
48-22-8974

Guantes Impact de punto recubiertos de nitrilo - XXL o talla 11 , recubiertos de nitrilo, puños tejidos, material de nitrilo
Artículo MI #11044916
No. Fabricante 48-22-8974
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
Su precio$29.10/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del guante
    XXL o talla 11
  • Tamaño
    2X Grande

Details

  • Detalles adicionales
    Lavable a máquina
  • Agarre antideslizante
  • Material de recubrimiento
    Nitrilo
  • Color
    Negro, rojo
  • Tipo de manguito
    Punto
  • Número de Upc del fabricante
    045242556649
  • Material
    Nitrilo
  • Tipo de material
    Guantes de punto con revestimiento
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipo
    Guantes Impact Cut
  • UPC_NO
    045242556649

Descripción general

Descripción del fabricante
48-22-8974 NIVEL DE CORTE DE IMPACTO 3 NITRILO DI
  • TPR mejorado con clasificación de impacto para mayor protección
  • Revestimiento de nitrilo reforzado entre el pulgar y el dedo índice
  • 18 Calibre de alta destreza para manipular objetos pequeños
  • TPR mejorado con tasa de impacto
  • Revestimiento de nitrilo reforzado entre pulgar y dedo
  • Puntas de los dedos de alta destreza
  • Puntas de los dedos compatibles con la pantalla táctil SMARTSWIPE
  • Bandas codificadas por colores para la identificación de la protección contra cortes
  • Calibre 18
  • EN388 Abrasión: 4 (rango: 1-4)
  • EN388 Corte: 3 (rango: 1-5)
  • EN388 Desgarro: 4 (rango: 1-4)
  • EN388 Punción: 2 (rango: 1-4)
  • EN388 (prueba TDM) Corte: C (rango A-F)
  • Nivel de corte ANSI 3

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs