Motion
GM4048-052

GGB Bearings
GM4048-052

2.5000 pulg. de calibre, 3.2500 pulg. de longitud, material de filamento enrollado
Artículo MI #11045472
No. Fabricante GM4048-052
Price$84.03/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GGB Bearings
GM4048-052

2.5000 pulg. de calibre, 3.2500 pulg. de longitud, material de filamento enrollado
Artículo MI #11045472
No. Fabricante GM4048-052
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
Price$84.03/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interno
    2.5000 pulg., 63.50 mm
  • Diámetro interior
    2.5000 pulg.
  • Valor P máximo
    140 N/mm2;20000 psi
  • Diámetro exterior
    3.0000 pulg.
  • Longitud total
    3.2500 pulg.
  • Tamaño de eje recomendado
    De 2.5000 a 2.4990 pulg.
  • Grosor
    0.2500 pulg., 6.35 mm

Details

  • Detalles adicionales
    Autolubricante;Sin mantenimiento;Carga alta;Resistente a la corrosión;Resistencia a la contaminación;Resistencia a golpes
  • Material de apoyo
    Fibra de vidrio enrollada continua encapsulada en resina epoxi de alta temperatura
  • Material del cojinete
    Compuesto reforzado con fibra
  • Material del casquillo
    Herida de filamento
  • Descripción
    Cojinete compuesto autolubricante de alta carga reforzado con fibra GAR-MAX
  • Grupo y clase
    Compuesto reforzado con fibra
  • Presión máxima
    140 N/mm2, 20000 psi
  • PV seco máx. (psi x fpm)
    30000
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -195 a 160 °C, -320 a 320 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    30 0050/30.0030 pulg.
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • Serie
    GAR-MAX
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Tipo
    Manguito
  • Tipo de cojinete
    Manguito

Descripción general

Descripción del fabricante
GM4048-052 HERIDA DE FILAMENTO - GA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo